アルファ
MDスタンド
小スペースでのクロスMDに。錆びにくいステンレス製で、鮮魚・日配売り場でも安心!
付属品
仕切板×1枚、POPホルダー用カバー×1枚
材質
ステンレス、上部:ポリカーボネート、台座:ステンレス、仕切板・POPカバー:PET
耐荷重(kg)
2.5
高さH×直径(mm×Φmm)
210~290×200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278024
KN8-0024
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください