アルファ
ユニットワゴン深型
商品に合わせて底板の高さが調整できます。
白塗装
材質
本体:スチール キャスター:樹脂
ピッチ(mm)
ネット:40
線径(Φmm)
ネット:3
キャスター
ストッパー付、無し×各2個
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278049
KT8-0011
約15
80×90×60
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
31278058
KT8-0012
18
80×120×60、収納時:80×180×10
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください