曜日別特売

3連フックスタンド

3連フックスタンド - アルファ3連フックスタンド - アルファ3連フックスタンド - アルファ3連フックスタンド - アルファ

フックをお好きな位置に取り付け可能!
前面のホルダーがスイングするので、商品の取り出しがスムーズです。
フックの先端をホルダーでガード。
ホルダーがスイングして商品の取り出しがスムーズ
ホルダーロック機能で商品の補充も簡単!

材質スチール・PP・ABS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×340×200寸法(高さH×幅W)(mm)(前面ホルダー)30×50耐荷重(g)約900(300/フック1本)フック有効サイズ(mm)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278067KK8-0241
4,100
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする