注水型ポールスタンド

注水型ポールスタンド - アルファ

国内産ポールスタンド。重ねて使用することができます。

材質PE・PP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278128KA8-0071注水時:約1211200×320×32025
3,000
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31278119KA8-0072注水時:約1716220×400×40025、30
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31278119KA8-00727405655316LKA8-0072 注水式のぼり竿用スタンド 第一ビニール 74056553注水式のぼり竿用スタンド第一ビニール1台
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする