アルファ
カウンター用段ボール什器Dタイプ(GW398)
ポールの斜め立てができる注水式スタンド!
材質
本体タンク:ポリエチレン 本体フレーム:ポリプロピレン スライドベース:スチール
質量(kg)
注水時:約1.2(注水時:11.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(展開時)360×360×350
差込穴径(mm)
ポール:30
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×350
適合ポール径(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※ポールを斜めに刺した時の角度については商品画像をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278137
GS8-0091
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください