曜日別特売

ディスプレイBOX(大)

ディスプレイBOX(大) - アルファディスプレイBOX(大) - アルファ

商品を豪華演出する組み立て簡単な木目柄化粧ディスプレイ!

仕様組み立て式材質BF ファルカーター耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)約14木目柄寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)77×50×25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278268GS8-0057B
4,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする