アルファ
エアーPOP「恵方巻」(長さ:104cm)
ビッグな恵方巻で大人気!天井から吊り下げて、売場を盛り上げること間違いなしのアイキャッチツール!
付属品
吊りひも1本(2m)
材質
PVC
長さ(cm)
104
寸法(Φcm)
29
内容量
1個
注意
※破裂の原因になりますので空気を入れすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278365
PH7-0003
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください