ライフテースト
New ワンタッチ式 シューズプロテクター
工場見学や視察時に靴を履き替えずに靴の上からスリッパ感覚で履けるワンタッチ式 シューズプロテクター。踵と甲のマジックベルトで簡単着脱、靴のサイズに合わせて容易に調整ができます。
用途
簡易型安全靴
色
ブラック
甲被タイプ
マジックタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31286266
LRQ-022
260×120×65
M
22.5~25
約325
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
31286275
LRQ-023
300×135×65
XL
26~29.5
約385
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください