マグネットスイッチ送信機(4周波切替分離型)

マグネットスイッチ送信機(4周波切替分離型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです
スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)
電波到達距離:約100m(見通し距離)

仕様【空中線】内蔵型材質樹脂ブラック質量(g)約100(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外(IP67相当)表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286449TXF-115CL(BL)
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする