曜日別特売

炎センサー

炎センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です!
防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。
電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。
メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。
屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。
音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。
メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション)
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。
検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。

材質樹脂ブラック質量(g)約1200(付属電池約50g含む)電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続端子接続使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯動作炎検知時に音声出力警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°内容量1台
注意
※本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検出器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286580FS-7000
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする