炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。
動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2)
【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。
<動作仕様>
炎検知=検知出力1より出力
人体検知=検知出力2より出力
【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。
<動作仕様>
AND検知=検知出力2より出力
連続炎検知=検知出力1より出力
※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。
複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対内容量1台