炎・人感センサー

炎・人感センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。
「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。
動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2)
【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。
<動作仕様>
AND検知=検知出力2より出力
連続炎検知=検知出力1より出力
※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。
【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。
<動作仕様>
炎検知=検知出力1より出力
人体検知=検知出力2より出力
複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。

材質樹脂ブラック質量(g)約550(フランジ含む)検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%)指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕)検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m)接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)内容量1台
注意
※本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検出器です。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286616FP-5500
48,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする