曜日別特売

人感スイッチ

人感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。
歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。
大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。
防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。
出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。

用途
出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用
照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能
材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)内容量1台
注意
※人感スイッチを屋外で使用される場合は、簡便な用途(例えば、ご使用になるシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑をかけたりしない用途)のみに限ります。
※人感スイッチは、屋外の検知ゾーンの背景物体が、気象変化などにより温度変化を受けたとき、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。
※従って、本格的な警備用途の屋外用センサーとしては、屋外用赤外線センサー、コンビネーションセンサー、フェンスセンサーなどをご使用ください。
※昼夜判別機能はありません。
成形を黒色にすることにより、昼夜判別機能が使用できなくなります。従いまして、昼夜判別機能が必要と考えられるAC100VタイプのMS-60A、MS-60ACの黒色仕様はラインナップいたしませんので、ご注意ください。
※車輛によっては検知しない場合があります。特に昼外では簡便な用途でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286625MS-60(BL)
33,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする