人感スイッチ

人感スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。
【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。

用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして材質樹脂ブラック質量(g)約220切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分内容量1台
注意
※屋外用パッシブセンサーを屋外で使用される場合は、簡便な用途(例えば、ご使用になるシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑をかけたりしない用途)のみに限ります。
※屋外用パッシブセンサーは、屋外の検知ゾーン内の物体が、気象変化などにより温度変化を受けたとき、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。(例えば、夏期など気温と人の温度差が少ない時は検知感度が鈍くなったり、検知ゾーン内に風で動く樹木がある時は発報したりすることがあります)
※従って、本格的な警備用途の屋外用センサーとしては、屋外用赤外線センサー、コンビネーションセンサー、フェンスセンサーなどをご使用ください。
※昼夜判別機能はありません。
成形を黒色にすることにより、昼夜判別機能が使用できなくなります。従いまして、昼夜判別機能が必要と考えられるAC100VタイプのMS-100A、MS-100ACの黒色仕様はラインナップいたしませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286634MS-100(BL)
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする