曜日別特売

ソーラー式電源装置

ソーラー式電源装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

DC12V出力のソーラー式電源装置です。ソーラーパネルと電源ユニットで構成
屋外で電源確保が困難な場合、ワイヤレス中継機や受信機の電源として使用できます。
専用バッテリーを1台増設することで、無日照動作日数が約2倍になります。
バッテリー低電圧検知出力付き。内蔵バッテリーの電圧が低下した場合に動作するバッテリー電圧低下異常出力を装備しています。

用途屋外のワイヤレス機器の電源として材質電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ、ステンレス質量(kg)電源ユニット:約6.3(バッテリー約3.9kg含む)、ソーラーパネル:約5.1出力【電源出力】DC12V・500mA、【低電圧検知出力】無電圧リレー接点(b接点)、接点定格:AC/DC30V・0.5A配線接続端子式(M3セルフアップ端子)角度調整範囲ソーラーパネル:鉛直角30°/ 45°/ 60°の3段階使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)ソーラーパネルコード長さ(m)10ソーラーパネル出力電圧:最大19.15V(放射照度1kW/m2)、電流:最大1.36A(放射照度1kW/m2)設置場所屋外(防雨構造IP43相当)内蔵電池小形制御弁式鉛蓄電池 12V・12Ah ※ボックス内に専用バッテリーを1つ増設可内容量1台
注意
※日照時間が短い地域は使用できない場合がありますので、詳しくはメーカーまでご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286659BA-12SLA
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする