曜日別特売

屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(LoRa変調方式)

屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

屋外でも誤動作を軽減し、高所に設置可能な独自のエリアを構成したパッシブセンサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。
トリプルミラー+ファジー処理で検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減できます。
警戒エリアは、最大警戒距離が最長部15mの立体警戒型です。
取付高さは2~3.5mで幅広い設置が可能です。(運用モードによって最大6mまで設置が可能)
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防雨構造です。(IP55相当)
設置場所に合わせて、ホワイトとブラック2種類の外観色の選択が可能です。

仕様【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約1000(電池含まず)電源専用電池LS33600×1本または2本(DC3.6V)検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)保護等級IP55相当機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、送信周波数切替機能、送信モード切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準、照準監視機能、環境対策強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能角度調整範囲水平方向:±45°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)設置場所屋外/屋内の壁面 ※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能動作警報信号:侵入検知時、タンパー異常信号:カバー監視異常時、警報+タンパー異常信号:自己診断異常時・照準位置異常時、定期送信信号:一定時間間隔、電池切れ信号:ローバッテリー時(警報・定期送信により送出)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)警戒距離立体警戒型 最長部15m、108本(54対)取付け高さ(cm)200~600(運用モードにより異なります)、低所モード:200~270、高所モード:270~350、ペットモード:250~300 、高密度モード:200~600使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286738TLX-127W(W)ホワイト
88,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31286747TLX-127W(BL)ブラック
88,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする