防水型接点入力送信機(LoRa変調方式)

防水型接点入力送信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。
無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)

仕様【空中線】内蔵型材質樹脂ホワイト質量(g)約160(電池含む)出力電源出力:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA配線接続端子式入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋外・屋内表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)防水性日常生活防水(IP67相当)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286790TLX-102WR
52,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする