受信感度チェッカー(LoRa変調方式)

受信感度チェッカー(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

長距離型ワイヤレスシステムの受信感度と環境ノイズを測定するチェッカーです。受信感度と環境ノイズを測定することにより、より安定した動作環境を確保することができます。※小電力型ワイヤレスシステムの電波の測定はできません。
アナログメータ表示とビープ音で受信感度や環境ノイズレベルを測定します。
受信周波数は4周波切替可能です。
表示灯にて、受信電波の種別(送信機・中継機・受信機・アンサーバック)が確認できます。
電波確認モード時、登録した機器の電波のみ測定が可能な”登録式”と、登録が不要な”非登録式”が選択できます。

材質樹脂ホワイト質量(g)約370(電池含む)電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション機能受信周波数切替機能、登録/非登録式切替機能、モード切替機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)、約12時間(リチウム電池使用時)表示灯送信機電波表示灯(赤色)、中継機電波表示灯(赤色)、受信機電波表示灯(赤色)、アンサーバック電波表示灯(赤色)、電源表示灯(電池切れ表示)(緑色)、登録モード表示灯(赤色)登録範囲40台内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安で保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286817RLXC-04
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする