曜日別特売

ブザー付き漏水センサ送信機

ブザー付き漏水センサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
電源は電源供給方式で、電池交換が困難な場所に設置できます。
漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。

仕様【空中線】内蔵材質筐体:樹脂、電極:ステンレスグレー質量(g)約140(電池含む)電源DC10~30V・70mA(極性あり)機能定期送信機能、報知音あり/なし設定機能検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯周囲温度(℃)機器設置:-10~+50(氷結なきこと)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性日常生活防水構造音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可電波周波数426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286860EXLF-SWB1S
42,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする