曜日別特売

スポット型水もれ当番(簡易式)※10個入り

スポット型水もれ当番(簡易式)※10個入り - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ローコストでコンパクトな形状なので、水漏れが心配な箇所に手軽に設置できます。
約5年の長寿命な電池寿命で、電池交換も可能なため、新築時の水回り設備のチェック用にとどまらず、恒久的な運用が可能です。
報知音は、水漏れを検知している間中、最長で24時間鳴り続けます。

材質樹脂質量(g)約20(電池含む)電源電圧コイン形リチウム電池CR2032(DC3V)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露氷結なきこと)電池寿命約5年(非検知状態にて)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内(床面据置)音量(dB)70以上(センサー正面30cmにおいて新品電池にて約24時間鳴動)報知音「ピッ、ピッ」と鳴動を繰り返す(約2秒周期の断続音)内容量1セット(10個)
注意
※待機状態での電池寿命となります。また常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286896EXL-MT1
65,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする