TWINブラシアイロン

TWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイムTWINブラシアイロン - クマザキエイム

髪をとかしながら同時にアイロン
温度:130-230度まで10度ずつ調整可能
やけど防止カバー付きで顔に当たっても熱くない
デジタル表記で温度調節
髪をとかすだけで簡単にスタイリングできる
毎日のスタイリングをもっと早く、もっと美しく
AC100-240V対応
ストレート/カール/240V/コンパクト/ヘアーアイロン/スタイリング/コテ

用途ヘアアイロン、ブラシとして。セット内容本体、やけど防止カバー、掃除ブラシ、取扱説明書材質PET、アルミ、PVC、PC、ナイロン質量(g)440寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×4×4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31287535SM-3038TWHホワイト
オープン
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
31287526SM-3038TBKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする