曜日別特売

クリネックス トイレットペーパー 長持ちロール

クリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシアクリネックス トイレットペーパー 長持ちロール - 日本製紙クレシア

たっぷり使えて取り替えの手間を軽減
省スペース化で保管もスッキリ
森林認証紙(FSC)を使用
リンゴ酸配合の消臭コアを採用し、トイレの中のアンモニア臭を中和して軽減
ピュアパルプ100%(ピュアパルプとは初めて加工されたパルプのこと)
無香タイプ
クリネックス/Kleenex/トイレットペーパー/トイレット/トイレ用品/トイレ紙/シングル/ダブル/コンパクト/省スペース/1.5倍/長持ち/無香料/無香/消臭/日用品/消耗品/まとめ買い

用途取替え回数・手間の削減に。種別芯あり材質パルプ100%シリーズクリネックスロール幅(mm)114内容量1パック(8個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ロール長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3128754418273*8シングル82.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
3128756028274*8ダブル45
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする