スタンドブルームセット

スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)スタンドブルームセット - Reszta(レシュタ)

部屋のインテリアとして飾っておけるスタンドブルームセット
木材のカットから一つ一つ丁寧なハンドメイドで生産
すぐ手に取れるため、気づいた時気軽に使用可能
リビングはもちろんベランダや玄関回りの掃除にも活躍
組み立て式(要ドライバー)
玄関/リビング/ベランダ/屋外/屋内/室内/そうじ/掃除/お掃除

用途ほうき、ちりとり、掃除セット。材質ブルーム:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガルバリウム鋼板寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ブルーム:(約)23×4.3×75、ダストパン:(約)23.5×20.5×76繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※ハンドメイドのため多少の個体差がございます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31287587RE-303NAナチュラル
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
31287578RE-302GYグレー
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
メーカー直送
31287569RE-301BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする