ハンズフリードライヤースタンド

ハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンド - NAKAGAMI
(1件のレビュー)

ハンズフリーでながら作業を実現
360度回転で簡単角度調節
しっかり固定できる頑丈設計
どこでも簡単取り付け
ドライヤーを固定して両手が使える
ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し
重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない
子供が自分で乾かせる
70cmアームで高さも向きも思い通りに
ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト

用途ハンズフリークリップとして。材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザーホワイト質量(g)400対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー適応寸法(cm)最大天板厚:約7アーム長さ(cm)約70耐荷重(g)約750内容量1個
注意
※取り付ける場所やドライヤー機種によっては対応できない場合もございます。取り付け場所に応じて角度調節を行い、固定できる位置でご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31287596SM-DS23
オープン
4,190
4,609(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 噴霧器の固定に使用
製造業

ドライヤーはもちろん、噴霧器のノズル固定などに使用。
ノズルのホースの径にもよるが、しっかり固定でき、向きや角度もフレキシブルに調整できて便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする