原田産業
【環境配慮型】カワイイぜい沢マスク耳くつろぐ
マスク1層目にバイオマス不織布を使用した環境配慮型商品。耳ゴムにもこだわり、着け心地の良さを追求しました。
形状
プリーツ
色
リッチホワイト
入数(枚)
40
構造
3層
対象
花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)
ひもタイプ
耳ひも
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31287298
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください