グリーンクロス
ハーフ275蛍光イエロープリズム看板
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途
工事用立看板に。
仕様
鉄枠付
縦(mm)
1610
横(mm)
280
取付け方法
自立式
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
内容量
1台
注意
※鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
※取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31291647
HKK-41
幅員減少
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291656
HKK-44
停止位置
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291665
HKK-50
歩行者通路
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291674
HKK-54
工事車両出入口
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291690
HKK-61
速度落としてください
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291699
HKK-62
路肩注意
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません