2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。
通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 青森県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 岩手県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 秋田県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 茨城県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 栃木県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 群馬県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 新潟県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 富山県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 石川県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 福井県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 山梨県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 長野県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 滋賀県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 和歌山県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


