プライムフィット NG11L

プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11L - mizuno(ミズノ)

プライムフィット NG11L
EN ISO規格
国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。
摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。
かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。
天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比

用途建設業・製造業形状ローカット09:ブラック標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひも靴タイプスニーカー内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31292417F1GE23510926026.0シューレース:110
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
31292435F1GE23510927027.0シューレース:120
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
31292444F1GE23510927527.5シューレース:120
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
31292338F1GE23510922022.0シューレース:100
オープン
取扱い終了
返品不可
31292347F1GE23510922522.5シューレース:100
オープン
取扱い終了
返品不可
31292356F1GE23510923023.0シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292365F1GE23510923523.5シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292374F1GE23510924024.0シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292390F1GE23510924524.5シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292399F1GE23510925025.0シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292408F1GE23510925525.5シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292426F1GE23510926526.5シューレース:110
オープン
取扱い終了
返品不可
31292460F1GE23510928028.0シューレース:120
オープン
取扱い終了
返品不可
31292469F1GE23510929029.0シューレース:120
オープン
取扱い終了
返品不可
31292478F1GE23510930030.0シューレース:120
オープン
取扱い終了
返品不可
31292487F1GE23510931031.0シューレース:120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする