ベストコ
ステンレス製深型ザル 3点セット
ステンレス製深型ザル(15/19/25cm)の3点セット
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
サイズ(cm)
15/19/25
外径×高さH(Φmm×mm)
15cm:150×70、19cm:190×100、25cm:250×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293309
LD-454
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください