ベストコ
シリコーン加工ステンレス製 ボウル型ザル(足付)
足付で水切れが良く衛生的なボウル型ザル
お手入れしやすいシリコーン加工
深型ボウルとスタッキング可能
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼(表面:シリコーン樹脂塗装)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293379
LD-447
約165×165×85
15
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
31293388
LD-448
約195×195×95
18
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
31293397
LD-449
約225×225×105
21
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください