とれ太プレミアム

とれ太プレミアム - ドウカンとれ太プレミアム - ドウカン
(13件のレビュー)

従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。
するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。
地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。
軽量アルミハンドル柄。
収納もコンパクトで持ち運びに便利。
刃はサビに強いメッキ仕上げ。

全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31294919DK-828
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 草刈り
その他業種

立って草を刈れるので作業がとても楽です。
植え込みなど座ってできなくて手を伸ばして刈らないといけない場所に最適です。鎌が小さいので力が入れやすく、切ったり、かき集めたりと使いやすいです。

2025-06-24
用途: 草刈り
有限会社中洲Fビル不動産業

道路と側溝の土と草の刈り取りに利用しました 刃の部分が狭いので力が分散しせず女の私でも簡単に引けました 軽いしこれは便利! いつもスコップで座り込んでしていた作業がたった数分できれいになりました 嫌イヤしていた部分の掃除が苦にならなくなりました 早く知りたかった フラット面だけ利用

1が参考にしています
対象商品 : 31294919
2025-07-16
用途: 田んぼ草取り
晴和会教育・研究機関

軽くて素晴らしいですし、迅速、丁寧に対応くださり感謝しております。

2025-04-01
用途: 草むしり
その他業種

草むしりに腰をかがめるのが辛いので購入しました。
ポールが丈夫で軽いのがとても良いですが、肝心の先端部分が小さく草を取るのも集めるのも時間がかかります。草が小さいうちにマメに使えば意味がある道具だと思います。

2024-09-13
用途: 自宅庭の草取り

柄の長さと軽さは丁度良くてとても使い安い。
木の陰など柔らかい土に生えた雑草は腰も曲げずに簡単に取れてとてもいい。
ただ、芝生や砂利道に生えた雑草はノコ目でも平刃でもほぼ取れない。
結局この草刈りは柔らかな土向きで硬い土での草刈りには向いていないようです。
折角購入したので折を見てしっかりと切れる刃を付けて再度挑戦をしてみようかと思っています。

2が参考にしています
2024-09-02
用途: 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

圃場内の雑草除去用に購入しました。腰が楽で効率的に作業出来ました。刃に角度か付いてるので、根の掛かりも良かったです。

対象商品 : 31294919
2024-09-10
用途: 除草用として
製造業

会社敷地内や駐車場の除草用に購入しました
かがんでの作業がつらいのでこの商品を試したところ
一度に根こそぎ全部とれるわけではないが使用感は充分です

対象商品 : 31294919
2024-09-06
用途: 収益物件のお庭のお手入れ

ギザギザじゃない方の使い勝手が最高。もう気持ち幅があればなおいいかなぁ。先っぽが取り替えられるのもいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする