曜日別特売

マンダム#60

マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五マンダム#60 - 丸五

撥水加工されたフードの上部には、履き口が絞れるストラップを採用。フード部分は折りたたみが可能でコンパクトに収納できます。

質量(g)385材質(アッパー)PVC、ナイロン材質(ソール)PVC機能10cm防水、撥水材質(底部)PVC内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3129393060ブラック23
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129393960ブラック24
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129394860ブラック25
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129395760ブラック26
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129396660ブラック27
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129397560ブラック28
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129398460カーキ23
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129400060カーキ24
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129400960カーキ25
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129401860カーキ26
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129402760カーキ27
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129403660カーキ28
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129404560ベージュ23
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129405460ベージュ24
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129407060ベージュ25
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129407960ベージュ26
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129408860ベージュ27
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
3129409760ベージュ28
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする