福山ゴム工業
ビーンズクラブ#600
鉄先芯入り。屈曲試験70万回クリアの屈曲性。柔軟性があり足の負担を軽減。低温でも硬くならない素材を採用。
色
ブラック
質量(g)
675
材質(アッパー)
TPE
機能
屈曲性、柔軟性
材質(底部)
TPE
材質(先芯)
鉄
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31294325
600
S
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31294334
600
M
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31294350
600
L
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31294359
600
LL
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31294368
600
3L
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください