ホイールマスター取付専用スパナ

ホイールマスター取付専用スパナ - TDKホイールマスター取付専用スパナ - TDK

取付専用スパナです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295068S-40 スパナ40MM (40S用)WI-40S、WIS-40S14040
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
31295077S-46 スパナ46MM (60S用)WI-60S、WIS-60S16046
1,850
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
31295086S-65 スパナ65MM (80S用)WI-80S、WIS-80S17065
2,040
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
31295095S-67 スパナ67MM (100S 120S用)WI-100S、WI-120S17067
2,130
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする