曜日別特売

ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ - ユーボン

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。

用途
スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム耐熱性100℃耐候性100℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295147UHPN-M20B
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする