松吉医科器械
マツヨシ局方フルイ(3枚組)
アミを3種類に限定した簡易型フルイセットです。
仕様
アミ:No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)
材質(本体)
ステンレス、アミ=ステンレス
質量(g)
約450
径(Φmm)
アミ:約176
本体寸法(mm)
約Φ185×H70
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295174
MY-8200
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください