SIBATA(柴田科学)
ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用
エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途
吸引ポンプSIP-32L用
質量(kg)
0.05
高さH(mm)
15
奥行D(mm)
60
幅W(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295357
080800-3201
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください