SIBATA(柴田科学)
ACアダプター UES18LCP型
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途
MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用
型式
UES18LCP
高さH(mm)
31
奥行D(mm)
58
幅W(mm)
90
内径(mm)
0.15
内容量
1個
取扱説明書:
ACアダプター(0.64MB)
注意
※単独では使用できません。クイックチャージャー(充電器)QCA-W5SE型と共に使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295366
080870-59
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください