ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用

ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用 - SIBATA(柴田科学)ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用 - SIBATA(柴田科学)ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用 - SIBATA(柴田科学)

デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。

用途デジフィットフェザー5000/10000μL用質量(kg)0.1高さH(mm)20奥行D(mm)5幅W(mm)20内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295400025100-0010
3,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする