曜日別特売

ブロック部マルチタイプ CP-300用

ブロック部マルチタイプ CP-300用 - SIBATA(柴田科学)

ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。

用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210内容量1個
注意
※ブロック部マルチタイプ 054300-3610
※ビーズアダプター 054310-3410
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295479054300-3600
354,000
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする