SIBATA(柴田科学)
配管用スパナ 5/8 CPP用
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途
CPP用
質量(kg)
0.15
高さH(mm)
6
奥行D(mm)
35
幅W(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295488
054310-2354
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください