SIBATA(柴田科学)
加圧容器開閉工具
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途
CP-400用
高さH(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行D(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295497
054310-5341
0.27
90
300
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
31295506
054310-5342
0.3
120
295
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください