SIBATA(柴田科学)
ロッド SIP-32L用
吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
用途
SIP-32L用
質量(kg)
0.2
高さH(mm)
12
奥行D(mm)
55
幅W(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295637
080800-3203
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください