SIBATA(柴田科学)
トアロンチューブ 4×7 10m
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途
差圧計FPL-1
材質
トアロン
質量(kg)
0.24
長さ(m)
10
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295655
080800-47
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください