SIBATA(柴田科学)
USBケーブル 乾電池セット
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容
単4乾電池×4本
質量(kg)
0.2
高さH(mm)
65
奥行D(mm)
115
幅W(mm)
235
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295664
080990-1
¥
4,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください