曜日別特売

マグネットファンチャージャー

マグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTTマグネットファンチャージャー - JTT

イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器
マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。
また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。
メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。
ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。
USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。
充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。
充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。
USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。
ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。

付属品Magnet用メタルリング適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種最大出力(W)ワイヤレス15入力PD 5V/9V/12V(18W)機能イルミネーション搭載端子Type-Cオスケーブル長(cm)長さ約95(直付け)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像31295680JTMAGFAN-WHホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像31295689JTMAGFAN-BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする