三和
【熨斗紙巻き】総パイル白タオル
名入れ文字:8字
材質
コットン
寸法(mm)
約340×850
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295725
MK-112
675
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31295734
MK-113
750
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31295750
MK-118
825
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300