三和
【熨斗紙巻き】マイクロファイバー万能タオル
名入れ文字:8字
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
約340×500
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295759
MK-116P
ピンク
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31295768
MK-116B
ブルー
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31295777
MK-116Y
イエロー
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31295786
MK-116W
ホワイト
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300