オークス
調理スペースが広がるトレー
置き場所が増えて、広く使える
シンクの中に、天板とほぼ同じ高さの調理スペースが広がります。
材質
トレー:18-0ステンレス、ハンドル:18-8ステンレス、脚ゴム:合成ゴム
色
シルバー
最大積載量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.9×45.4×2.1
適合寸法(cm)
【使用可能シンクサイズ】奥行内寸39.5~44(伸縮しません)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295899
LS1537
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください