オークス
調理スペースが広がるトレー&水切り
置き場所が増えて、広く使える
シンク内にも、天板の上でも使える深型水切りカゴ。
スペースが広がり調理もスムーズにできます。
用途
水切りカゴ、水受けトレー
材質
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、脚ゴム:合成ゴム
幅(mm)
255
色
シルバー
高さ(mm)
133
奥行(mm)
452
段数
1
最大積載量(kg)
7
適合寸法(cm)
【使用可能シンクサイズ】奥行内寸41~43.5(伸縮しません)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295908
LS1538
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください